曜日別特売

溶接用マスク

溶接用マスク - TRUSCO溶接用マスク - TRUSCO溶接用マスク - TRUSCO

前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。
コンパクトな設計のマスクです。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
金属部品を使用していません。

用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。トラスコ品番396-3940材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維サイズM区分RL2吸気抵抗(Pa)80粒子捕集効率(%)96.0縦(mm)124横(mm)129型式検定合格番号第TM762号適合フィルターDPM-02YMF指定防護係数10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295045DPM-02YM
5,440
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする