曜日別特売

溶接用マスクDPM02YM交換用ろ過材

溶接用マスクDPM02YM交換用ろ過材 - TRUSCO

視界を妨げない薄型フィルタです。
印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
撥水・撥油性のフィルタで水はもちろん油もはじきます。
活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去します。

用途粉じんが発生する作業に。トラスコ品番396-3941適合機種DPM-02YM材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維区分国家検定RL2粒子捕集効率(%)96.0以上内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295054DPM-02YMF
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする