曜日別特売

エコ高性能防じんマスク

エコ高性能防じんマスク - TRUSCO

ろ過材のみの交換だから経済的です。
小型・軽量のマスクです。
排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。
金属部品を使用していません。
ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。
メカニカルフィルタですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。

用途サンダー・グラインダー作業に。土木工事に。清掃作業、農薬散布に。(水和剤・粉剤用)付属品TRF 8539適合ろ過材:TRFトラスコ品番396-3947材質接顔体:熱可塑性エラストマーサイズM区分RL1吸気抵抗(Pa)70粒子捕集効率(%)82.0以上縦(mm)118横(mm)100指定防護係数4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295070TMK-01RT
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする