TRUSCO
パネリーナ用ホースフックL 黒
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです
ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる。
用途
ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納
トラスコ品番
396-2449
材質
スチール
幅(mm)
59.5
色
ブラック
高さ(mm)
59
奥行(mm)
142
フック
1本
最大積載量(kg/個)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295490
TUR-HFL-BK
¥1,860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください