TRUSCO
パネリーナ用ファイルホルダー S 黒
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
書類やファイルなどの一時保管や管理に最適です。
用途
書類やファイルなどの収納
仕様
均等積載量:1kg
トラスコ品番
396-2452
材質
スチール
幅(mm)
384
色
ブラック
高さ(mm)
168
奥行(mm)
55.6
取付ピッチ(mm)
パネル:175
最大積載量(kg/個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295544
TUR-FHS-BK
¥
4,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください