ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 間口900

ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 間口900 - TRUSCO

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。

用途工具の分類。工具の整理・管理。仕様角穴10mm 縦23列×横17列付属品フックL (TUR-FL)4個トラスコ品番394-1362材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂質量(kg)6.1ホワイト高さ(mm)745.2奥行(mm)107間口(mm)900最大積載量(kg)20/台梱包数小箱2台/大箱1台最大積載量(kg/台)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295569TUR-5-W900900×107×745.220卓上
23,690
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする