曜日別特売

まとめ買い Cリンク スチール 10個

まとめ買い Cリンク スチール 10個 - TRUSCO

シンプルな形状のフックです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール寸法P(mm)1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25296068TTCR410P433-675137.45.03.916.7
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25296086TTCR510P433-673850.58.54.825.2
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25296104TTCR610P433-658761.312.05.732.0
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25296129TTCR810P433-673771.214.07.737.9
3,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25296147TTCR1210P433-6762110.320.011.761.2
6,020
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする