曜日別特売

まとめ買い Cリンク スチール 100個

まとめ買い Cリンク スチール 100個 - TRUSCO

シンプルな形状のフックです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール寸法P(mm)1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25296077TTCR4BOX433-698237.45.03.916.7
20,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25296095TTCR5BOX433-680550.58.54.825.2
20,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
25296120TTCR6BOX433-678761.312.05.732.0
22,580
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25296138TTCR8BOX433-695171.214.07.737.9
32,080
27,980
30,778(税込)
当日出荷
25296156TTCR12BOX433-6978110.320.011.761.2
57,030
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする