TRUSCO
まとめ買い クロームSフック 500mm 50個
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6945
材質
スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)
500
寸法S(mm)
38
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25296287
TFCR500BOX
¥
23,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください