曜日別特売

まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個

まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個 - TRUSCO

ステンレス製S字フックです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6582材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25296348TFSUS15010P
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする