まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 100セット

まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 100セット - TRUSCO

ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6817材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25296610TSFS90BOX
96,390
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする