TRUSCO
まとめ買い スチールSフック 300mm 黒 60個
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6961
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
色
黒
寸法L(mm)
300
寸法S(mm)
38
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25296838
TTSH300BKBOX
¥
11,340
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください