TRUSCO
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)10個
フィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番
433-6715
材質
レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布
レンズ色
クリア
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25297030
VS10110P
¥15,160
¥
13,980
¥15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください