TRUSCO
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)200個
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番
433-6785
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.0
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25297057
TSG-988BOX
¥
95,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください