曜日別特売

まとめ買い マルチソフト

まとめ買い マルチソフト - TRUSCOまとめ買い マルチソフト - TRUSCOまとめ買い マルチソフト - TRUSCOまとめ買い マルチソフト - TRUSCOまとめ買い マルチソフト - TRUSCOまとめ買い マルチソフト - TRUSCO

100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。
スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します。
ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。
目づまりしません。
1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセット(4ロール入り)です。

用途金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。幅(mm)200長さ(m)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
砥粒
仕上がり相当番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25297084GMS-600-4P438-2662シリコンカーバイド(#)600
32,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297100GMS-320-4P438-2661赤茶酸化アルミニウム(#)320
32,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする