TRUSCO
まとめ買い 金柄ブラシ 真鍮
10本入のお買い得パックです。
ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途
溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。
トラスコ品番
450-5159
幅(mm)
25
厚さ(mm)
10
全長(mm)
270
毛丈(mm)
18
毛材
真鍮
行数
1行
植付(mm)
65
線径(mm)
0.15
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25297179
TB-2013-10P
¥
8,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください