曜日別特売

まとめ買い 金型ブラシ パーム

まとめ買い 金型ブラシ パーム - TRUSCO

10本入のお買い得パックです。
ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。

用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5153幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材パーム行数1行植付(mm)65内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25297197TB-2015-10P
5,700
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする