曜日別特売

まとめ買い 金柄ブラシ オールステンレス

まとめ買い 金柄ブラシ オールステンレス - TRUSCO

10本入のお買い得パックです。
ハンドル部が持ちやすいです。
オールステンレスなのでサビにくいです。

用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5161幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ステンレス(SUS304)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.3内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25297240TB-2026-10P
11,970
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする