TRUSCO
まとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)
10箱まとめ買いのお買い得パックです。
ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途
スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
仕様
最高使用回転数(rpm):13600
砥材
アランダム
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(10箱)
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25297495
GP-100TMJA-10P
450-6732
(#)40
60
¥
27,740
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
25297504
GP-100TMJA-10P
450-6737
(#)60
72
¥
27,740
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
25297520
GP-100TMJA-10P
450-6742
(#)80
72
¥
27,740
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください