TRUSCO
クリーンフェニックスワゴン用アジャスターセット
トラスコ品番
493-9409
セット内容
アジャスタ―(4個)
材質
金具:SUS304、樹脂:PA6(導電)
ねじピッチ(mm)
2.0
ねじ
M16
軸長(mm)
40
アズワン品番
65-1986-09
内容量
1組(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25297599
CPE-D-M16AJ-SET
¥
4,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください