曜日別特売

中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型

中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 - TRUSCO

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。

用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの最高設置高さは1000mm以下にしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39626668M3-SB63531台116-4188-
46,270
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25297705M3-SB63731セット194-782364-8604-25
52,470
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25297730M3-SB63931セット194-782564-8604-27
58,990
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39626686M3-SB63631台116-4189-
48,880
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25297748M3-SB64731セット194-782764-8604-29
61,640
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25297766M3-SB64931セット194-782964-8604-31
68,250
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39626704M3-SB64531台116-4190-
52,710
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25297784M3-SB65731セット194-783164-8604-33
69,470
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25297809M3-SB65931セット194-783364-8604-35
76,890
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39626729M3-SB64631台116-4191-
55,770
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25297827M3-SB66731セット194-783564-8604-37
77,750
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25297845M3-SB66931セット194-783764-8604-39
91,230
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39626747M3-SB65531台116-4192-
58,560
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626765M3-SB65631台116-4193-
63,390
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626783M3-SB66531台116-4194-
67,560
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626808M3-SB66631台116-4195-
72,870
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする