TRUSCO
強力型滑車 一車タイプ
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。
車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途
ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質
スチール
タイプ
一車タイプ
フック形状
フック型
車数
1
材質(シーブ)
軸受:砲金(銅合金)
スナッチ
スナッチ式
ベケット
ベケット付
内容量
1個
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
※必ず側板を閉じた状態でご使用ください。
※給油時グリスガンのノズルはチャッキングタイプを使わないようにしてください。抜けなくなる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25297879
TSB1001
194-8942
100
1000
345
112
¥
8,710
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
25297888
TSB0751
194-8941
75
500
300
87
¥
7,150
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください