TRUSCO
強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途
ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質
スチール
車数
1
材質(シーブ)
軸受:砲金(銅合金)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪径(Φmm)
使用ロープ径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25297897
TK-100
194-8939
100
16
64-8724-67
¥
2,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25297906
TK-75
194-8940
75
10
64-8724-52
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください