弱粘着養生テープ

弱粘着養生テープ - TRUSCO弱粘着養生テープ - TRUSCO
(1件のレビュー)

糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。
柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。
油性ペンで文字を書くことも可能です。

用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)1.56引張強度(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
アズワン品番
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25298466JYT2525-W250-125925ホワイト65-2023-70筆記可、手で切れる
340
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
25298484JYT2525-GN250-126125グリーン65-2023-68筆記可、手で切れる
340
299
329(税込)
当日出荷
25298500JYT-5025-W250-126350ホワイト65-2023-73筆記可、手で切れる
580
499
549(税込)
当日出荷
25298518JYT-5025-GN250-126050グリーン65-2023-71筆記可、手で切れる
580
499
549(税込)
当日出荷
25298475JYT2525-P250-126225ピンク65-2023-69筆記可
290
取扱い終了
25298509JYT-5025-P250-126450ピンク65-2023-72筆記可
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25298484
2024-05-09
用途: 梱包の仮どめ
卸売・小売業

商品無事に到着しました。弱粘着なので綺麗にはがせて重宝しています。またお世話になると思います。お取引も終始迅速丁寧なご対応。購入に関する全てにおいて満足です。またの機会も宜しくお願い致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする