曜日別特売

もも養生テープ(両端糊なし仕様)

もも養生テープ(両端糊なし仕様) - TRUSCO

テープの両端に5mmの非粘着部分(糊なし部分)がありますので、手袋をしていても指が入りやすく、剥がしやすいです。
長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。
ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。

用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。軽梱包用テープとして。粘着力9.2(N/25mm)基材ポリオレフィン粘着剤アクリル系ピンク主な用途養生トラスコ品番257-7486テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.131内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25298640WDPTC-502550
900
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする