TRUSCO
フック付きベルトスリング(1本吊り)
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途
建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容
ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)
種別
1本吊ベルトスリングセット
材質
ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼
色
グリーン
使用温度(℃)
100℃以下
金具
重量フック
チェーン本数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(フック)
オレンジ
内容量
1セット
注意
※フックの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※耐化学薬品用ではありません。
※金具付ベルトスリングはJIS規格外品になります。
全6種類を絞り込む
全長(m)
1
1.5
2
基本使用荷重(t)
1
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長(m)
基本使用荷重(t)
アイ部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25298658
TPSH25-1P10
258-0315
940
1
1
厚さ10×長さ210
¥
7,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
25298667
TPSH25-1P15
258-0316
1130
1.5
1
厚さ10×長さ210
¥
7,790
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
25298676
TPSH25-1P20
258-0310
1270
2
1
厚さ10×長さ210
¥
8,490
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
25298685
TPSH50-1P10
258-0312
1940
1
2
厚さ14×長さ360
¥
14,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
25298694
TPSH50-1P15
258-0311
2160
1.5
2
厚さ14×長さ360
¥
15,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
25298710
TPSH50-1P20
258-0313
2390
2
2
厚さ14×長さ360
¥
17,280
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください