曜日別特売

フック付きベルトスリング 2本吊り

フック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCO

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。
楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。

用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。オレンジ先端形状重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ内容量1セット
注意
※必ず吊角度毎の使用荷重以下でご使用ください。
※使用荷重は2点均等吊時の使用荷重です。1点吊で使用する場合は荷重を1/2に減らしてご使用ください。
※フック・リングの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※耐化学薬品用ではありません。
全9種類を絞り込む
全長(m)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
基本使用荷重(t)
使用温度(℃)
アイ部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25298719G25-2P10258-032610.86(吊り角度60°時)100以下30
15,520
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メイン画像57604437G50-2P10258-03251吊り角度60°時 2.58100度以下30
35,820
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25298728G25-2P15258-03281.50.86(吊り角度60°時)100以下30
16,760
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メイン画像57604446G50-2P15258-03211.5吊り角度60°時 2.58100度以下30
38,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
25298737G25-2P20258-031820.86(吊り角度60°時)100以下30
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メイン画像57604455G50-2P20258-03322吊り角度60°時 2.58100度以下30
40,720
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25298746G35-2P10258-033411.72(吊り角度60°時)100以下23
20,420
17,980
19,778(税込)
当日出荷
25298755G35-2P15258-03331.51.72(吊り角度60°時)100以下23
22,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
25298764G35-2P20258-033021.72(吊り角度60°時)100以下23
23,930
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする