曜日別特売

フック付きベルトスリング 4本吊り

フック付きベルトスリング 4本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊り - TRUSCO

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。
楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。

用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセットオレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8内容量1セット
注意
※必ず吊角度毎の使用荷重以下でご使用ください。
※使用荷重は4点均等吊り時の使用荷重です。使用荷重を3点吊りの場合3/4、2点吊りの場合2/4、1点吊りの場合1/4に減らしてご使用ください。
※フック・リングの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※耐化学薬品用ではありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
基本使用荷重(t)
使用温度(℃)
アイ部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25298780G25-4P10-0.86258-031910.86(吊り角度60°時)100以下25
25,120
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メイン画像57604464G25-4P10-2.58258-03351吊り角度60°時 2.58100度以下30
36,640
31,980
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
25298789G25-4P15-0.86258-03231.50.86(吊り角度60°時)100以下25
27,720
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メイン画像57604480G25-4P15-2.58258-03291.5吊り角度60°時 2.58100度以下30
39,210
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25298798G25-4P20-0.86258-032020.86(吊り角度60°時)100以下25
30,340
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像57604489G25-4P20-2.58258-03242吊り角度60°時 2.58100度以下30
41,810
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25298807G25-4P10-1.72258-031711.72(吊り角度60°時)100以下30
29,870
25,980
28,578(税込)
当日出荷
25298816G25-4P15-1.72258-03271.51.72(吊り角度60°時)100以下30
32,490
27,980
30,778(税込)
当日出荷
25298825G25-4P20-1.72258-033621.72(吊り角度60°時)100以下30
35,090
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする