曜日別特売

ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm

ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm - TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm - TRUSCO

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。
原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。
原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。
使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。

用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8最大使用荷重(t)1.25内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25299288TBS3E35-10256-98471
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25299297TBS3E35-15256-83321.5
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
25299306TBS3E35-20256-82982
4,990
4,298
4,728(税込)
当日出荷
25299315TBS3E35-25256-83432.5
5,690
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299324TBS3E35-30256-83243
6,390
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299340TBS3E35-35256-83763.5
7,110
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299349TBS3E35-40256-83504
7,850
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299358TBS3E35-45256-83084.5
8,550
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299367TBS3E35-50256-83485
9,260
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299376TBS3E35-55256-83015.5
9,960
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299385TBS3E35-60256-83606
10,660
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299394TBS3E35-65256-83636.5
11,370
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
25299410TBS3E35-70256-83747
12,090
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299419TBS3E35-75256-83527.5
12,790
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299428TBS3E35-80256-83348
13,490
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299437TBS3E35-85256-83188.5
14,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299446TBS3E35-90256-83649
14,940
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299455TBS3E35-100256-833310
16,360
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする