ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm

ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm - TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm - TRUSCO

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。
原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。
原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。
使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。

用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
全18種類を絞り込む
全長(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25299647TBS3E75-10256-82861
7,880
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299656TBS3E75-15256-82991.5
9,480
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299665TBS3E75-20256-83132
11,030
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299674TBS3E75-25256-83102.5
12,620
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299690TBS3E75-30256-83453
14,170
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299699TBS3E75-35256-82933.5
15,740
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299708TBS3E75-40256-83584
17,330
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299717TBS3E75-45256-83384.5
18,880
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299726TBS3E75-50256-82905
20,470
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299735TBS3E75-55256-83685.5
22,030
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299744TBS3E75-60256-83496
23,580
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299760TBS3E75-65256-83366.5
25,180
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
25299769TBS3E75-70256-83597
26,740
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299778TBS3E75-75256-83027.5
28,320
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299787TBS3E75-80256-83298
29,880
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299796TBS3E75-85256-83258.5
31,440
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299805TBS3E75-90256-83549
33,020
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299814TBS3E75-100256-829110
36,170
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする