曜日別特売

ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm

ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm - TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm - TRUSCO

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。
原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。
原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。
使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。

用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25299830TBS3E100-10256-83461
10,490
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299839TBS3E100-15256-83041.5
12,620
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299848TBS3E100-20256-83472
14,720
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299857TBS3E100-25256-83692.5
16,780
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299866TBS3E100-30256-83303
18,880
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299875TBS3E100-35256-83153.5
20,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299884TBS3E100-40256-83004
23,080
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299900TBS3E100-45256-83444.5
25,180
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299909TBS3E100-50256-83615
27,270
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299918TBS3E100-55256-83515.5
29,370
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
25299927TBS3E100-60256-83166
31,440
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299936TBS3E100-65256-83556.5
33,560
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299945TBS3E100-70256-82947
35,660
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299954TBS3E100-75256-83077.5
37,730
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299970TBS3E100-80256-83398
39,830
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299979TBS3E100-85256-83408.5
41,930
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
25299988TBS3E100-90256-82889
44,060
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
25299997TBS3E100-100256-837210
48,220
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする