TRUSCO
ノンスリップテープ
透明のノンスリップテープです。
透明(すりガラス調)のため景観を損ねません。
用途
素足で歩く場所のすべり止めに。
粘着力
6.6(N/10mm)
粘着力(N/10mm)
6.6
色
透明
基材
ポリ塩化ビニール(PEVA)
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
257-8081
テープ幅(mm)
20
テープ厚さ(mm)
0.7
主な用途
滑り止め
内容量
1セット(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25300024
TNS-20380ST
20
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください