α折りたたみコンテナ フタ付 20L

α折りたたみコンテナ フタ付 20L - TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20L - TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20L - TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20L - TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20L - TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20L - TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20L - TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ付 20L - TRUSCO
(1件のレビュー)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。

用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり最大積載荷重(kg)15高さ外寸(mm)284適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)262外寸法・間口(mm)366有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25300234TR-SC20-OD19.7OD88
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25300250TR-SC20-LS19.7ライトサンド88
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25300234
2023-10-27
用途: 小物の配送箱
水戸炉材株式会社

50Lの上に重ねられるので、積み重ねができるのがいいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする