曜日別特売

M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段

M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 - TRUSCOM2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 - TRUSCOM2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 - TRUSCOM2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 - TRUSCOM2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 - TRUSCOM2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 - TRUSCOM2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 - TRUSCOM2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 - TRUSCO

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
高さ313mmまでの台車を収納することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

仕様台車天板収納型ネオグレータイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの上端は333mm以下に取り付けてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25300968M2-DB6344271-93811807459902816
42,270
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300986M2-DB6364271-93751807609902816
45,390
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301004M2-DB6444271-9371180745912021116
47,820
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301029M2-DB6464271-9384180760912021116
51,620
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301047M2-DB6544271-9379180745915021416
53,310
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301065M2-DB6564271-9370180760915021416
60,790
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301090M2-DB6644271-9383180745918021716
69,820
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301108M2-DB6664271-9377180760918021716
77,540
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301126M2-DB7344271-94012107459902816
43,630
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301144M2-DB7364271-93962107609902816
46,750
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301169M2-DB7444271-9394210745912021116
49,180
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301187M2-DB7464271-9392210760912021116
52,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301205M2-DB7544271-9391210745915021416
54,670
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301230M2-DB7564271-9397210760915021416
62,150
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301248M2-DB7644271-9399210745918021716
71,180
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301266M2-DB7664271-9393210760918021716
78,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする