曜日別特売

M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付

M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付 - TRUSCOM3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25302569M3-53123BSFC378-208411319003840
48,040
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302578M3-53124BSFC378-935511319003840
60,020
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302587M3-53125BSFC378-682911319003840
72,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302596M3-5353BSFC379-15704819003840
27,420
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302605M3-5354BSFC378-89784819004840
32,120
24,980
27,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302614M3-5355BSFC378-36154819005840
36,820
27,980
30,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302630M3-5363BSFC378-52085819003840
29,650
22,980
25,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302639M3-5364BSFC379-15265819004840
35,140
26,980
29,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302648M3-5365BSFC378-20585819005840
40,630
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302657M3-5373BSFC378-87117319003840
32,780
24,980
27,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302666M3-5374BSFC378-89007319004840
39,360
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302675M3-5375BSFC378-93997319005840
45,940
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302684M3-5393BSFC378-36299319003840
38,740
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302700M3-5394BSFC379-17989319004840
47,320
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302709M3-5395BSFC378-20819319005840
55,900
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302718M3-54123BSFC378-87181131120031140
55,940
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302727M3-54124BSFC378-84001131120041140
70,100
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302736M3-54125BSFC379-17921131126151140
84,260
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302745M3-5453BSFC378-8724481126131140
31,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302754M3-5454BSFC378-5183481120041140
37,240
27,980
30,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302770M3-5455BSFC379-1553481120051140
42,880
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302779M3-5463BSFC378-8448581120031140
34,280
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302788M3-5464BSFC378-8894581120041140
40,860
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302797M3-5465BSFC378-9350581120051140
47,440
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302815M3-5473BSFC379-1534731120031140
39,690
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302840M3-5474BSFC378-9393731120041140
48,120
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302858M3-5475BSFC378-2079731120051140
56,550
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302876M3-5493BSFC378-2003931120031140
45,740
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302894M3-5494BSFC378-3598931120041140
56,200
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302919M3-5495BSFC378-8424931120051140
66,660
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302928M3-55123BSFC378-94311131150031440
66,740
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302937M3-55124BSFC378-51701131150041440
83,940
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302946M3-55125BSFC378-89801131150051440
101,140
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302964M3-5553BSFC378-5217481150031440
36,070
27,980
30,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
25302989M3-5554BSFC378-0518481150041440
42,640
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303007M3-5555BSFC379-1802481150051440
49,210
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303025M3-5563BSFC378-5270581150031440
40,520
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25303050M3-5564BSFC378-5267581150041440
48,620
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303068M3-5565BSFC378-5265581150051440
56,720
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303086M3-5573BSFC378-9177731150031440
46,140
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303104M3-5574BSFC378-8353731150041440
56,160
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303129M3-5575BSFC378-9376731150051440
66,180
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303147M3-5593BSFC378-9176931150031440
53,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303165M3-5594BSFC379-1762931150041440
65,320
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303190M3-5595BSFC378-0448931150051440
77,640
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303199M3-56123BSFC378-83901131180031740
79,780
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303208M3-56124BSFC379-11641131180041740
100,860
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303217M3-56125BSFC378-88951131180051740
121,940
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303235M3-5653BSFC378-8898481180031740
42,810
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25303260M3-5654BSFC379-1249481180041740
51,160
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする