中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型

中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
全40種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25305089M3-83125BSFC378-516811319005840
74,700
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305098M3-83126BSFC378-836511319006840
86,680
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305116M3-8355BSFC378-04954819005840
39,520
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
25305134M3-8356BSFC379-14984819006840
44,220
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305159M3-8365BSFC379-17365819005840
43,330
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305177M3-8366BSFC378-52105819006840
48,820
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305195M3-8375BSFC378-87567319005840
48,640
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305220M3-8376BSFC379-15367319006840
55,220
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305238M3-8395BSFC378-93619319005840
58,600
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305256M3-8396BSFC378-84349319006840
67,180
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305265M3-84125BSFC378-89581131120051140
86,960
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305274M3-84126BSFC378-89681131120061140
101,120
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305299M3-8455BSFC379-1563481120051140
45,580
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305317M3-8456BSFC379-1827481120061140
51,220
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305335M3-8465BSFC378-9171581120051140
50,140
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305360M3-8466BSFC378-9165581120061140
56,720
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305378M3-8475BSFC378-8328731120051140
59,250
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305396M3-8476BSFC378-8959731120061140
67,680
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305414M3-8495BSFC378-6808931120051140
69,360
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305439M3-8496BSFC379-1778931120061140
79,820
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305448M3-85125BSFC378-68301131150051440
103,840
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305457M3-85126BSFC379-17631131150061440
121,040
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305475M3-8555BSFC379-1766481150051440
51,910
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305500M3-8556BSFC379-1197481150061440
58,480
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305518M3-8565BSFC378-0443581150051440
59,420
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305536M3-8566BSFC378-3594581150061440
67,520
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305554M3-8575BSFC378-8763731150051440
68,880
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305579M3-8576BSFC378-8408731150061440
78,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305597M3-8595BSFC378-8892931150051440
80,340
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305615M3-8596BSFC378-8375931150061440
92,660
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305624M3-86125BSFC378-93661131180051740
124,640
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305640M3-86126BSFC378-84951131180061740
145,720
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305658M3-8655BSFC378-8939481180051740
62,210
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305676M3-8656BSFC378-6782481180061740
70,560
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305694M3-8665BSFC378-5226581180051740
70,520
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305719M3-8666BSFC378-9001581180061740
80,560
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305737M3-8675BSFC379-1767731180051740
77,980
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305755M3-8676BSFC378-8456731180061740
89,540
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305780M3-8695BSFC378-0512931180051740
99,540
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305798M3-8696BSFC378-0489931180061740
115,420
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする