TRUSCO
ディスプレイスタンド
4辺全てが開閉できるスナップ式フレームですので簡単に掲示物の出し入れができます。
縦横兼用で使用可能です。
用途
案内表示として。
セット内容
床接地面クッション材:フェルト
材質
フレーム・支柱部:アルミ、ベース部:スチール(粉体塗装)、裏板:プリント紙化粧木質ボード、カバー:透明ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)
12
色
シルバー、板面:透明
枠の色
シルバー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25306200
TDS-SNA4
389-1540
329
パネル:A4、ポスター:A4
1098(面板縦向き)
200
¥
8,970
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25306209
TDS-SNA3
389-1541
452
パネル:A3、ポスター:A3
1145(面板縦向き)
250
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください