曜日別特売

高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm

高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm - TRUSCO

従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。
高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。
摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。

用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5内容量1本
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
※2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25306525TRPS75-2.0386-39942
10,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
25306534TRPS75-2.5386-40222.5
12,320
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
25306550TRPS75-3.0386-40203
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
25306559TRPS75-3.5386-40153.5
15,466
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25306568TRPS75-4.0386-39964
17,066
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25306577TRPS75-4.5386-40114.5
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25306586TRPS75-5.0386-40025
20,266
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする