TRUSCO
マグキャッチ
ドライバー、電動用ビットの磁力アップに最適です。
強力ネオジム磁石でビスをしっかりキャッチします。
脱磁も可能です。
番手などによって色を変えることで、ビットを見分けやすくなります。
材質
本体:ポリカーボネート(PC)、ネオジム磁石
全長(mm)
21
適合サイズ(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25306708
TMCA-B
380-5505
16
15
黒
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
25306717
TMCA-V
380-5507
18
17
紫
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
25306726
TMCA-R
380-5504
17
16
赤
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
25306735
TMCA-Y
380-5508
19
18
黄
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください