TRUSCO
無包装布粘着テープ
無包装のため開封の手間が無くなり、ゴミを減らすことができます。
用途
段ボールの封緘、補修に。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
396-3994
材質
基材:スフ、PET、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
色
ダンボール
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
4.1
引張強度(N/10mm)
32.6
粘着力(N/25mm)
10.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙管長さ(mm)
76(3インチ)
内容量
1箱(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25306760
NT-50NPK
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください