曜日別特売

マジックテープ式パッド

マジックテープ式パッド - TRUSCOマジックテープ式パッド - TRUSCO

アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。
ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。
仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。

用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。トラスコ品番395-4900材質アルミ厚さ(mm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径M10外径(Φmm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25306805TDSP
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする