TRUSCO
ダイヤモンドカップホイール
仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途
コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。
仕様
最高使用回転数(rpm):14500
トラスコ品番
406-6348
材質
炭素鋼
厚さ(mm)
4.5
ねじ径(mm)
M10
外径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※保護メガネを必ずかけてご使用下さい。
※刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25307155
TDC-4SA
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください