TRUSCO
まとめ買い 弱粘着養生用テープ グリーン 50x25
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。
柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。
油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途
エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
寸法(mm)
紙管:76
色
グリーン
タイプ
筆記可
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.56(N/10mm)
引張強度(N/10mm)
4.0
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25307216
JYT5025-GN10P
1組(10個)
433-6778
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
25307225
JYT5025-GNBOX
1箱(30個)
433-6816
¥
16,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください