新和商事
ターフパーキング(芝生保護材) 六角マーカー
ターフパーキングに差し込むだけで、駐車番号、誘導・出入口などの表示が可能です
用途
公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「遊歩道」、「緑地帯」
形状
六角
色
白
高さ(mm)
47
辺(mm)
一辺:38
内容量
1個
関連資料:
六角マーカーの使用パターン図(1.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※六角マーカーの施工(差し込み)は、ターフパーキングに土を入れる前に行ってください。
※ローラー転圧時には、踏まないようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144089
-
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
20
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません