曜日別特売

LED式バグキーパー

LED式バグキーパー - 日本エアーテックLED式バグキーパー - 日本エアーテック

薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。
誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。
本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。
虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。(捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます)
縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。
空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。

用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に仕様設備電力:約55VA付属品交換用捕虫バッグ×3、転倒防止金具×4材質捕虫バッグ:ポリエステル製ネット(逆流防止用返し付)質量(kg)約23電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装処理風量(m3/min)約0.8誘虫ランプバータイプLED本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1850×350内容量1台
注意
※キャスター、アジャスターは標準装備です。壁掛金具は別途購入が必要です。
※捕虫バッグにたまった虫やゴミはこまめに清掃してください。
※誘虫ランプの寿命(定格)は20000時間です。
※誘虫ランプは紫外線(UV-A)を発生していますので、周囲壁や床等の変色にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25145306ABK-1800LE
570,000
499,900
549,890(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする