TRUSCO
水だけで輝くシート
強力凹凸ファイバーが曲面や凹凸面にフィットして汚れをキャッチします。
高い研磨力の特殊繊維が水アカ汚れをきれいにします。
ミシン目が入っており半分にカットが可能です。
用途
キッチンや洗面台の清掃に。
トラスコ品番
388-8295
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
色
ブラック
高さ(mm)
215
奥行(mm)
65
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×45×195
外寸法・間口(mm)
140
内容量
1袋(5枚)
注意
※ご使用前に見えないところで確認してください。傷がつくことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289619
MIZ-1012
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください