XDCAMハンディカムコーダー

XDCAMハンディカムコーダー - SONY

新開発1/3型 3CMOSを搭載し4K60p収録に対応。
光学25倍ズームが可能なハンディカムコーダーです。
4K60p収録対応のCMOSイメージセンサーExmor Rを3板式で搭載しました。
3板式にすることで、色分離に優れた高精細で階調のある4K画質を実現します。
60p内部収録も可能になり、動きの速い対象を追う場合にも、くっきりと滑らかに捉えられます。
ズームの応答性が向上した広角28.8mm、光学25倍ズームレンズを搭載しました。
XAVC-Long、DVCAMに加え、最大9MbpsのXAVC Proxyなど、多彩な記録フォーマットに対応します。

画質4K内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25146058PXW-Z190
オープン
619,800
681,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする