HP(日本ヒューレット・パッカード)
Engage One Model WHT /14F/8/M256/W10IoT/W
生産性を向上させ、スペースを最大限に活用しながら、お客様の期待に応えるPOSシステムを提供します。
色
ホワイト
メモリー容量
8GB
OS
Windows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit
SSD
256GB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25146505
7K4E4PA#ABJ
i3
Engage One Model 143
¥
295,000
取扱い終了
返品不可
25146180
7K4E6PA#ABJ
i5
Engage One Model 145
¥
356,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください