HP(日本ヒューレット・パッカード)
Engage One Pro
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
メモリー容量
8GB
OS
Windows 10 Pro
ストレージ
256GB
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ディスプレイ
使用CPU
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25146390
7N395PA#ABJ
15.6インチワイド
i3
¥308,000
取扱い終了
返品不可
25146295
7Q871PA#ABJ
15.6インチワイド
i5
¥326,000
取扱い終了
返品不可
25146338
7Q872PA#ABJ
19.5インチワイド
i3
¥322,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください