曜日別特売

多用途向けのpH電極 BNC接続

多用途向けのpH電極 BNC接続 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けのpH電極 BNC接続 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けのpH電極 BNC接続 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けのpH電極 BNC接続 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けのpH電極 BNC接続 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けのpH電極 BNC接続 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けのpH電極 BNC接続 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けのpH電極 BNC接続 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。
APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。
長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。
銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。

用途pH測定内容量1本
注意
※使用する前に、必ず校正作業を行ってください 。
※電極の保管後に保護キャップに白い結晶が付着していることがありますが、性能上問題ありませんので、安心してお使いください。
※内部液補充口があるpH電極は、測定するときに、内部液補充口を開けてください。測定後、補充口を締めてください。
※電極実際の寿命は使用環境、使用状況により大きく異なりますので、予めご了承ください。
※適切なお手入れは電極の寿命を延ばすので、詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
使用温度範囲(℃)
シャフト×長さL(Φmm×mm)
材質(シャフト)
内部液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25147720LabSen551土壌など半固体サンプル用0~805~15×130ガラスポリマー
25,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
25147729labsen751半固体食品関係サンプル用0~805~12×115ガラスポリマー
33,500
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
25147738labsen761固体・半固体食品関係サンプル用0~8012×115ガラスポリマー
53,000
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
25147747LabSen801純水用0~8012×130ガラス3M KCl 再充填可能
29,000
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
25147756labsen851-S粘性あるサンプル用-5~10012×120ガラスゲルKCL
38,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
25147765labsen881低温サンプル用-30~8012×120ガラスProtelyte
29,000
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
25147774201-C汎用0~8012×120PCゲルKCL
6,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
25147790201DJ-CpHモニタリング0~8012×120PCゲルKCL
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする